浏览器不支持,请手动加入收藏夹
圆头方颈螺钉
圆头方颈螺钉 - 1
圆头方颈螺钉 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

圆头方颈螺钉

DIN603,碳钢8.8级,锌镍合金涂层,银色(ZNSHL)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌锌镍涂层(ZNBHL 黑色或 ZNSHL 银色)连接件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观