M27 未按照 DIN 1478 进行标准化
产品须知
符合 DIN 1478 标准的松紧螺旋扣套筒必须与符合 DIN 34828 标准的相同材料 (S235JR) 的焊接端组装在一起。在这种情况下,松紧螺旋扣套筒的负载能力总是大于焊接端。当与其它材料制成的连接部件组装时 — 特别是具有较高抗拉强度的材料,必须单独检查松紧螺旋扣套筒的负载能力。
应用
钢结构中的抗风平衡带
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!