浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) - 1
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)

DIN 985,镀锌钢 I10I,厚膜钝化 (VZD)

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化连接元件 (VZD),与表面含六价铬 (VI) 的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬 (III) 的钝化锌层。



优势概览:



  • A2C 或 A3C 的无铬 (VI) 替代方案

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知
  • 符合 DIN 985 标准的六角螺母不支持 ISO 898-2 所规定的测试负载

  • 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。


DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 强度等级更改为 04 和 05)。