浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 985,A2 不锈钢,本色
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 985,A2 不锈钢,本色 - 1
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 985,A2 不锈钢,本色 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 985,A2 不锈钢,本色

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 16 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 强度等级更改为 04 和 05)。