浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹
六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹 - 1
六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹

DIN 982,镀锌钢 8,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 982 已取消并被 ISO 10512 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 7040 中包含了标准螺纹 | 移除了强度等级 5 和 12 | ISO 10512 适用于强度等级 6、8、10)。