浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹
带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹 - 1
带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹

DIN 980,钢 10,镀锌,黄色钝化 (A2C)

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

    将螺母旋入螺栓时,螺纹因为螺距和螺母螺纹直径的收窄而被拧紧

  • 适用温度范围:-70°C 至 +250°C
产品须知

DIN 980 已取消并被 ISO 10513 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 在 ISO 7042 中包含了标准螺纹 | 移除了强度等级 5 | ISO 10513 适用于强度等级 8、10、12)。