浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带夹紧件的六角螺母(全金属)
带夹紧件的六角螺母(全金属) - 1
带夹紧件的六角螺母(全金属) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带夹紧件的六角螺母(全金属)

DIN 980,镀铜 (C2) 钢 8

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 980 已取消并被 ISO 7042 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16、18 和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12)。