浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带夹紧件的六角螺母(全金属)
带夹紧件的六角螺母(全金属) - 1
带夹紧件的六角螺母(全金属) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带夹紧件的六角螺母(全金属)

DIN 980,镀锌钢 8,厚膜钝化 (VZD)

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

DIN 980 已取消并被 ISO 7042 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16、18 和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12)。