产品须知
DIN 966 已取消并由 ISO 7047 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 省略了强度等级 5.8 和 8.8 | 更改了槽头穿透深度)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
DIN 966 已取消并由 ISO 7047 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 省略了强度等级 5.8 和 8.8 | 更改了槽头穿透深度)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!