浏览器不支持,请手动加入收藏夹
沉头开槽螺钉,Z
沉头开槽螺钉,Z - 1
沉头开槽螺钉,Z - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

沉头开槽螺钉,Z

DIN 965,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 25 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 965 已取消并被 ISO 7046 第 1 部分/第 2 部分取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 移除了 M1.6 的标称直径 | 省略了强度等级 5.8 和 A4-70 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度)。