六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头,细牙螺纹
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
得益于细牙螺纹:
- 自锁能力提高。
- 更大的拧紧扭矩。
- 高负载能力。
产品须知
DIN 961 已取消并被 ISO 8676 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 为 M10、M12、M14 和 M22 更改了平面宽度)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!