浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带螺纹端的螺柱 ≈ 1.25 d
带螺纹端的螺柱 ≈ 1.25 d - 1
带螺纹端的螺柱 ≈ 1.25 d - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带螺纹端的螺柱 ≈ 1.25 d

DIN 939,钢 8.8,银色锌片涂层 (ZFSHL)

阅读货品描述

提供 16 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

锌片涂层是不含铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ