六角螺母
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
							
						符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!