GEOMET 321A + PLUS VL 涂层是非电解铝灰色薄涂层,由锌片和铝片混合而成,面层为透明色。
- 层厚:6-8 µm
- 摩擦系数:0.09–0.14
GEOMET 321A + PLUS VL 涂层的优点:
- 不含铬 VI 和对健康有害的其它材料
- 符合欧盟废弃汽车指令。出色的耐腐蚀能力 >=720-h 盐雾试验,符合 ISO 9227/DIN 50021(与镀黄锌 A2C – 72 h 相比)
- 耐汽车燃油和油液(标准燃油、柴油、发动机机油、冷却液等)
- 环保水性涂料
- 耐接触腐蚀
- 耐热能力高达 300°C
- 出色的上漆能力
产品须知
符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称 Ø | 更改了一些螺母高度 | 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!