浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,带细牙螺纹
六角螺母,带细牙螺纹 - 1
六角螺母,带细牙螺纹 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,带细牙螺纹

DIN 934 本色钢 I10I

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。


  • 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。


DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称 Ø | 更改了一些螺母高度 | 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。