带全螺纹的六角螺栓,用于压力容器结构,符合 AD/TRD 规定。
产品须知
- 经 TÜV 认可的品牌满足“AD 2000 实施规程 W2”中有关无需(根据 DIN EN 10204 标准)提供测试证书 3.1 的豁免条件。请参见“VdTÜV 材料数据表 1253/4”。“VdTÜV 数据表 1253/4”包含已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级。
DIN 933 已被取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!