GEOMET 321A + PLUS VL 涂层是非电解铝灰色薄涂层,由锌片和铝片混合而成,面层为透明色。
层厚: 6-8 µm
摩擦系数: 0.09–0.14
GEOMET 321A + PLUS VL 涂层的优点:
不含铬 VI 和对健康有害的其它材料
符合欧盟废弃汽车指令。
出色的耐腐蚀能力 =720 h 盐雾试验,符合 ISO 9227/DIN 50021(镀黄锌,和 A2C – 72 h 相比)
耐汽车用材料(标准燃油、柴油、发动机机油、冷却剂等)
环境友好水性涂料
耐接触腐蚀
耐热性至少为 300°C
出色的上漆能力
产品须知
DIN 931 已取消并被 ISO 4014 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!