六角头带光杆螺栓
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。
优势概览:
- 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
产品须知
DIN 931 已取消并被 ISO 4014 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!