浏览器不支持,请手动加入收藏夹
沉头螺钉,带六角凹头 ISO 10642,A2-070 不锈钢,本色
沉头螺钉,带六角凹头 ISO 10642,A2-070 不锈钢,本色 - 1
沉头螺钉,带六角凹头 ISO 10642,A2-070 不锈钢,本色 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

沉头螺钉,带六角凹头 ISO 10642,A2-070 不锈钢,本色

阅读货品描述

提供 128 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 由于螺钉头的几何结构,沉头螺钉具有符合本标准的有限负载能力,但可能不满足抗拉强度或抗扭强度要求。

  • 螺钉的实际机械特性没有改变,依然符合 ISO 3506-1

  • 根据类型,这些螺钉的螺纹几乎到螺钉头

  • 符合 DIN 7991 和 ISO 10642 的沉头螺钉必须符合 DIN 74 F 形
产品须知

DIN 7991 已取消并被 ISO 10642 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 省略了标称 Ø M18、M22、M24 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。



由于螺钉头的几何结构,这些螺钉仅可承载有限的负载能力。请参阅 DIN EN ISO 3506-1