沉头螺钉,带六角凹头,电镀锌
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
ISO 10642 取代了 DIN 7991 | 有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 移除了 M18、M22、M24 的标称直径 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!