浏览器不支持,请手动加入收藏夹
沉头螺钉,带内六角

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

沉头螺钉,带内六角

DIN 7991,镀锌钢 010.9,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 35 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

根据 DIN 7991 标准制造。DIN 7991 已取消并被 ISO 10642 取代。有一些有限的相似度。(更改了一些头高和头径 | 标称直径 M18、M22、M24)对于新设计,建议使用更常见的 ISO 版本。



由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1