浏览器不支持,请手动加入收藏夹
密封圈,铝,A 形
密封圈,铝,A 形 - 1
密封圈,铝,A 形 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

密封圈,铝,A 形

A 形

阅读货品描述

提供 40 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 铝环由于其耐腐蚀性可以在任何地方使用(除非存在某些强酸)。

  • 通过特殊的预加热,金属环的结构进一步软化,在承受压力时,它可以将自己嵌入到零件的所有不均匀区域,从而固定在一起。
产品须知

当使用密封圈时,您应该知道,尺寸标注在内径和外径上——如果空间狭小,那么内径起决定作用,例如可以使用 10x14 或甚至 10x16 垫圈代替 10x12 垫圈。