浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,带法兰和夹紧件(非金属嵌件)

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,带法兰和夹紧件(非金属嵌件)

DIN 6926,镀锌钢 8,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 6926 已取消并被 EN 1663 取代。有一些有限的相似度(DIN EN 1666 中包括带细牙螺纹的螺母 | 螺母高度已更改 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米 | 移除了强度等级 12),(标准螺纹螺母包括在 DIN EN 1663 中 | 螺母高度已更改 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米 | 移除了强度等级 12 | 添加了强度等级 6)。