浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件) - 1
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

DIN 6924 钢 8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 6924 已取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 增添了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。