六角头法兰螺栓
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
DIN 6921 已取消并被 EN 1665 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高 | 法兰直径不变 | 更改了 M10、M12、M14、M16 和 M20 的平面宽度 | 省略了强度 12.9 | 省略了细牙螺纹)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!