楔形方垫圈,适用于 U 形型材上的高强度预应力螺栓
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 强度 295-350 HV 10
- 热浸镀锌钢
- 节距 8%
产品须知
“只能使用一家制造商生产的全套配件(螺栓、螺母和垫圈)”。
对于使用高强度配件的钢结构,其设计受 DIN EN 1090-2 和 DASt 指令 024 的约束。
ÜH(制造商合规声明)
应用
用于金属结构中的高强度可预紧螺栓连接
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!