- 用于实木连接
- 六角头可改善旋入时的作用力
- 木螺钉通过挤压形成配合的内螺纹,而不是通过切削形成
- 根据直径,必须进行预钻孔
应用
用于木结构,不包括需要批准的区域。应用领域包括,例如屋顶施工,车库建设,内部结构,电气工程,用锚栓连接的电缆管道
说明
- 根据螺钉直径的不同,必须进行预钻孔
- 对于钢材连接,必须根据螺钉直径(最大 +1 毫米)进行预钻孔;对于木材连接,必须根据螺钉芯直径进行预钻孔
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!