浏览器不支持,请手动加入收藏夹
圆钢链,长环
圆钢链,长环 - 1
圆钢链,长环 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

圆钢链,长环

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

公称通径 2 mm 和 3 mm


由 A4 不锈钢制成的链,符合 DIN 5685 第 1 部分标准,G 型



公称通径 4 mm 及以上


由 A4 不锈钢制成的链,符合 DIN 763 标准

产品须知

通用链


例如,用于封锁区域或固定零件以防丢失



这些链不能作为 DIN 15003 标准所规定的承载设备、吊索或运输设备与起重机或起重装置搭配使用。用户将全权负责使用这些链来静态悬挂负载,例如灯具。