执行标准:DIN 5254
90° 弯口
更好地触及直口卡簧钳可能不适配的狭窄区域
经久耐用,可胜任各种艰巨作业
钳头和主体均由 50 CRV 制成
可靠的高精度
每对卡簧钳头都经过精密研磨
持久舒适
PVC 浸塑手柄握感舒适防滑,即使长时间使用也不易引发手部疲劳
窄头设计
尺寸经过优化调整,以便在难以触及的位置作业
产品须知
- 使用轴用卡簧钳操作需要压缩的孔用卡簧可能会损坏工具、卡簧或工件
- 钳头必须适配卡簧的孔/凹槽尺寸
DIN 5254
应用
- 安装卡簧并拆下卡簧
- 安装卡簧以固定轴、轴承或齿轮
- 使用轴用卡簧维护滚轮或轴承
- 组装精密接头或执行件
说明
应选用尺寸适配且使用舒适的卡簧钳。拆卸卡簧时需佩戴安全护目镜,因为卡簧松动突然弹起,可能会导致眼部受伤。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!