浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,低规格,带细牙螺纹
六角螺母,低规格,带细牙螺纹 - 1
六角螺母,低规格,带细牙螺纹 - 2
六角螺母,低规格,带细牙螺纹 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带细牙螺纹

DIN 439,不锈钢 A4,本色

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

带细牙螺纹的 DIN 439 B 形已取消并被 ISO 8675 取代。有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 8675 仅包含标细牙螺纹。| 标准螺纹已移至 ISO 4035。