浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,低规格
六角螺母,低规格 - 1
六角螺母,低规格 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格

DIN 439,钢 04,镀锌,黄色镀铬 (A2C/A3C)

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 439 B 形已取消并被 ISO 4035 取代。有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 4035 仅包含标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8675。