六角螺母,低规格
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
DIN 439 B 形已取消并被 ISO 4035 取代。有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 4035 仅包含标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8675。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!