提高装配工作效率
使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传递到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:
- 减少工具磨损
- 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑
产品须知
由于其头部几何形状,这些螺丝的承载能力有限;请参见 DIN EN ISO 3506-1
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
提高装配工作效率
使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传递到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:
由于其头部几何形状,这些螺丝的承载能力有限;请参见 DIN EN ISO 3506-1
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!