浏览器不支持,请手动加入收藏夹
钢丝绳 1 x 19
钢丝绳 1 x 19 - 1
钢丝绳 1 x 19 - 2
钢丝绳 1 x 19 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

钢丝绳 1 x 19

符合 DIN 3053 标准,不锈钢,A4

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

钢丝绳符合 DIN 3053 标准,钢丝抗张强度为 1570 N/mm²

产品须知

这些钢丝绳并非为起重应用而设计和制造,不可用作起重设备或承重设备的一部分。


因此,禁止将它们用作起重装置、吊索或承重设备,特别是在机械指令 2006/42/EC 规定的应用范围内。