- 用于牢固安装软管和电缆
- 可用于普遍的尺寸规格
- 减震降噪特性有助于保护环境
- 即使在极端条件下,耐候性能也非常出色
产品须知
适用的螺钉尺寸
六角头螺钉,DIN 931/933 和 ISO 4014/4017
与 GD 盖板配合使用
STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
内六角螺钉,ISO 4762
STAUFF/DIN 尺寸 — 尺寸(毫米/英寸)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!