浏览器不支持,请手动加入收藏夹
管道卡箍 标准款
管道卡箍 标准款 - 1
管道卡箍 标准款 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

管道卡箍 标准款

DIN 3015-1,棱纹内表面,预张紧,聚丙烯材质

阅读货品描述

提供 19 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

一般特性


  • 用于安全固定管路

  • 适合最常见尺寸的管路

  • 减振和降噪性质有利于保护环境

  • 优异的耐侯性,适合极端天气下使用
产品须知

要使用的螺钉规格



六角头螺钉,DIN 931/933 和 ISO 4014/4017 规格


与 DP 盖板配套


STAUFF/DIN 规格 - 螺纹规格(公制)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


六角头螺钉,ISO 4762


STAUFF/DIN 规格 - 螺钉规格(公制)


  • 1 / 0 — M6 x 20

  • 1A / 1 — M6 x 20

  • 2 / 2 — M6 x 25

  • 3 / 3 — M6 x 30

  • 4 / 4 — M6 x 35

  • 5 / 5 — M6 x 50

  • 6 / 6 — M6 x 60

  • 7 / 7 — M6 x 90

  • 8 / 8 — M6 x 110