浏览器不支持,请手动加入收藏夹
平垫圈组套
平垫圈组套 - 1
平垫圈组套 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

平垫圈组套

1425 件,装在系统工具箱 4.4.1 DIN 125 中,A 形,140 HV,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K) - 适用于六角螺栓和螺母的垫圈

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

1425 件组套


  • 200 件直径为 3.2 毫米的垫圈

  • 200 件直径为 4.3 mm 的垫圈

  • 200 件直径为 5.3 mm 的垫圈

  • 200 件直径为 6.4 mm 的垫圈

  • 200 件直径为 8.4 mm 的垫圈

  • 100 件直径为 10.5 mm 的垫圈

  • 100 件直径为 13.0 mm 的垫圈

  • 100 件直径为 15.0 mm 的垫圈

  • 100 件直径为 17.0 mm 的垫圈

  • 25 件直径为 21.0 mm 的垫圈