D 型锚固件木螺钉
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
材质:镀锌钢,蓝色钝化
省时
不再需要耗费时间使用间隔块进行均衡
用作带有 AW 锚固件盖帽系统的一部分
即使以高达 20° 的角度安装,盖帽也可以平放在表面上
螺钉在头部螺纹的下部具有锥形过渡
即使螺钉偏离中心插入孔中,螺钉也不会随之拉动板条(无摩擦拧紧)。
产品须知
在装配下部结构时,D 型锚固件可以与 Jamo® 螺钉结合使用。D 型锚固件具有更高的承载能力,无需后续重新调整。
应用
用于固定:
窗框(木质、塑料)
门框(框架)
嵌入式橱柜/厨房橱柜
干式屋脊固定
墙壁、地板和天花板上的下部结构
适用于:所有混凝土和砖石建筑材料,包括实心砖和空心砖,以及带有相应锚杆的加气混凝土。即使没有锚固件,也可以在木材中使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!