浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏 - 1
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏 - 2
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

使用起来安全、有效


  • 延长刀具使用寿命

  • 优异的防腐蚀保护

  • 用量较少时,无需提前清洁即可焊接


可用作润滑剂,仅需极少量


专门搭配的成分可实现最高性能和最佳效果



适用于最具挑战性的加工任务


  • 完全可以加工最高强度的钢材

  • 完全适合水平和高空应用情形
产品须知
  • 储存温度:5-40°C

  • 存储等级(VCI 概念):10
应用
钻削和切削油Perfect 钻削和切削油Perfect 钻削和切削膏Eco 钻削和切削油钻削和切削泡沫切削油 DVGW冷却润滑剂 Ultra冷却润滑剂 Ultra HD
材料
加工工艺
功能
基础材料矿物油含合成酯的矿物油含合成酯的矿物油合成酯乙二醇和酯类酯类矿物油矿物油
钢、合金钢xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
高合金钢xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
铸铁,灰铸铁xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
硬质合金xxxxxxxxxxxxxxxxx
有色基础金属(铜、黄铜等)xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
铝及铝合金xxxxxxxxxxxxxxxxxx
车削、自动车床xxxxxxxxxxxxxx
钻削、锥口钻削、铰削xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
深度钻削xxxxxxxxxxxxxxx
锯切xxxxxxxxxxxxxxxxxx
螺纹切削xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
螺纹成型、轧制xxxxxxxxxxxxxxxxxx
铣削xxxxxxxxxx xxx
打磨xxxxxxxxxxxxx
成型、轧制、弯曲xxxxxxxxxxxxxx
冲孔、精细冲孔xxxxxxx xxx
拉削、开齿xxxxxxxxxxxxxxx
粘度 (mm²/s)1225膏状35不适用56676
最低量润滑
无强制警告符号
可倒置使用
获得 DVGW 认证
可生物降解/经批准可用于食品
极高的润滑性能
工具使用寿命极长
尽可能减少烟气
消耗极少
出色的蠕变性
不含硼酸
低泡沫
微生物稳定性极高
水危险类别11112111
不含甲醛
肤感非常柔和(不含胺)
xxx 出色的适用性
xx 良好的适用性
x 较差的适用性
⎷ 适用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。