中空型材紧固件 BoxBolt®
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
螺钉的机械材料特性相当于 DIN EN ISO 898-1 标准中规定的 8.8 级强度
产品须知
切勿超过容许的工作负载。使用中空型材紧固件之前,务必检查钢结构能否承受所需的荷载。
ETA 20/1174
BoxBolt® 是 Access Technologies Limited, GB 的注册商标。
应用
用于紧固至中空型材或其他难以接近的部件。该紧固件尤其适合在难以从一侧靠近安装点的位置处使用。
说明
通过在顶起套管箍圈的同时拧紧螺钉,从而使套管膨胀,以此方式实现连接。可通过扭矩扳手施加拧紧扭矩。中空型材紧固件仅允许一次性使用!
建议使用 BoxSokTM 专用安装工具。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!