在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
立即注册,访问 125,000 多种产品
					
					
					
					
					
					高粘性,具有永久弹性的密封剂
- 对素面钣金、带底漆或漆面的钣金具有良好的粘性
 - 补偿公差/填充缝隙
 - 持久可靠的密封
 
高度稳定
- 非常易于变得平滑
 - 使用刮铲和刷子涂抹
 - 可使用刷子或刮杆形成结构纹理
 
表面结皮时间短
一小段时间后密封剂表面即不粘手。
使用后很快即可喷刷漆面
表面结皮速度快(进行预测试以检查漆面相容性)。
经过批准可用于食品行业(ISEGA 认证)
- 硬化状态下对健康无害
 - 适用于食品加工领域的密封
 
无腐蚀性
可防止金属腐蚀。
几乎无味
不含硅类化合物
- 不适用于玻璃槽密封,否则可能出现紫外线背向反射。
 - 直接暴露在阳光下会导致表面轻微泛黄。
 - 结皮后,可进行机加工和表面涂漆,无需表面活化处理。
 - 由于油漆和涂层多种多样,必须进行初步测试以检查相容性。
 - 请勿使本产品接触醇酸树脂类油漆。
 - 小心:如果表面湿度高、胶珠涂抹得非常宽、形成空腔/气鼓、在涂抹过程中泡沫回填,则粘合剂混合物中存在形成气泡的风险。
 
Bond + Seal 产品  | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13  | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3  | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730  | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130  | |
金属  | 铝 | ⎷1  | ⎷4  | ⎷1  | ⎷1  | 
| 铅 | x | x | x | x | |
| 不锈钢 | ⎷1  | ⎷4  | ⎷1  | ⎷1  | |
| 铜 | ⎷1  | ⎷1  | ⎷1  | ⎷1  | |
| 黄铜 | ⎷1  | ⎷1  | ⎷1  | ⎷1  | |
| 钢/铁 | ⎷1  | ⎷4  | ⎷1  | ⎷1  | |
| 锌 | ⎷1  | ⎷4  | ⎷1  | ⎷1  | |
塑料  | ABS | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | x | 
| GRP | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷  | |
| 橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷  | |
| 硬质泡沫 | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷  | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5  | ⎷5  | ⎷5  | - | |
| 聚酰胺 | ⎷5  | ⎷5  | ⎷5  | ⎷  | |
| 聚碳酸酯 = PC | ⎷5  | ⎷5  | ⎷5  | - | |
| 聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| 聚氨酯 = PU | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷  | |
| 硬 PVC | ⎷2  | ⎷4  | ⎷2  | ⎷  | |
| 硅胶 | - | - | - | - | |
| 泡沫塑料 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101  | |||||
Bond + Seal 产品  | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13  | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3  | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730  | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130  | |
喷涂表面  | 双组分油漆,烘干搪瓷器, 阴极浸涂面板  | ⎷4  | ⎷4  | ⎷4  | ⎷4  | 
木材和木质材料  | 木材(包括 MDF、刨花板) | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | 
| 层压板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4  | ⎷4  | ⎷4  | l | |
| HPL | ⎷4  | ⎷4  | ⎷4  | ⎷4  | |
| 装饰板 | ⎷  | ⎷  | ⎷  | ⎷  | |
| 软木 | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷  | |
石材和建筑材料  | 混凝土 | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | 
| 沥青表面 | - | - | - | - | |
| 加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3  | ⎷3  | ⎷3  | ⎷3  | |
| 人造石(Corian、Varicor) | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷  | |
| 精致的天然石材(如大理石) | - | - | - | - | |
| 天然石材、砖 | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | ⎷2  | |
| 水泥纤维板 | ⎷3  | ⎷3  | ⎷3  | ⎷  | |
其他  | 搪瓷 | ⎷5  | ⎷4  | ⎷5  | ⎷4  | 
| 玻璃 | ⎷5  | ⎷4  | ⎷5  | ⎷4  | |
| 玻璃纤维 | - | - | - | - | |
| 镜面 | - | - | - | - | |
| 瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5  | ⎷4  | ⎷5  | ⎷5  | |
| 纸 | ⎷  | ⎷  | ⎷  | ⎷  | |
| 卡纸板 | ⎷  | ⎷  | ⎷  | ⎷  | |
| 网格 | - | - | - | - | |
| 皮料 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101  | |||||
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于高粘性、永久有弹性地密封重叠缝隙、点焊缝隙、可见接缝、钣金连接缝和折边缝,室内室外均可使用。
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。
切断螺纹盖,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为充分发挥厚涂层粘合的优势,最小粘合层厚建议为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!