通用型
在各种材料和表面上具有优异的粘附强度
经批准可用于食品(ISEGA 证书)
- 处于硬化状态时对人类无害
- 适用于食品加工厂的粘合和密封
高弹性
- 可用于连接不同的材料和相同类型的材料
- 补偿不同的材料膨胀
- 减振降噪
结皮时间长
- 允许粘合和密封复杂组件
- 对于大面积表面也非常适用
- 可以重新定位接合件
可以打磨和涂漆
结皮后,可进行机加工和涂漆,而无需表面活化处理(进行初步测试以检查油漆相容性)。
无腐蚀性
防止金属腐蚀
气味小
不含硅
ISEGA:
可用于食品加工或存储区域,如用于粘合食品加工企业的墙壁和地板区域。
出口清关证书编号:46567 U 18
- 不适用于玻璃槽密封或粘合其他透明材料,有紫外线背向反射风险。
- 直接暴露在阳光下会导致表面轻微泛黄并形成裂纹。
- 不适用于建筑应用中的伸缩缝。
- 基于 PVC 的油漆和通过氧化干燥的油漆(油和基于烷基树脂的油漆)不适合涂在粘合剂上。
- 使用 Würth 密封胶平滑剂可能会导致泛黄。
- 小心:应避免接触溶剂或溶剂残留物,特别是在加工和固化阶段。这可能会导致 Bond + Seal 永久损坏。
- 小心:如果表面湿度高、胶珠涂抹得非常宽、形成空腔/气鼓、在涂抹过程中泡沫回填,则粘合剂混合物中存在形成气泡的风险。
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
铅 | x | x | x | x | |
不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
硬质泡沫塑料 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
硅胶 | - | - | - | - | |
聚苯乙烯 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
油漆面 | 双组份油漆,烤干搪瓷器, 阴极浸漆面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和木质材料 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
复合板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
装饰板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
沥青基材 | - | - | - | - | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
精致的天然石材(如大理石) | - | - | - | - | |
天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其它 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
玻璃纤维 | - | - | - | - | |
镜子 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
网格 | - | - | - | - | |
皮革 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
可用于食品加工或存储区域,如用于粘合食品加工企业的墙壁和地板区域。
出口清关证书编号:46567 U 18
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表。
- 用于各种粘合和密封任务
- 适用于食品加工厂的粘合和密封
- 用于对点焊缝进行永久弹性密封
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表中的优化表。
切断螺纹盖,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为充分发挥厚涂层粘合的优势,最小粘合层厚建议为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!