Arizona® Perfect 车用干砂纸盘
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
材料去除率提高 20%,使用寿命延长 90% 以上
- P40-80:陶瓷磨粒介于粗糙范围内
- 从 P220 起:新开发的硬脂酸概念
打磨时间短,工作效率高
应用
粒度 P40-P120
对新零件上的工厂底漆(KTL 油漆)进行初步打磨,打磨旧油漆,打磨碎石屑损坏和生锈区域,打磨凹痕区域至裸露金属,预打磨聚酯和精细填料,调平填料边缘。
粒度 P100-P600
在过渡到新油漆期间对旧油漆进行初步打磨,对面漆进行消光处理,对普通漆、热塑性丙烯酸漆、透明漆、水基漆、厚膜、底漆、合成树脂和硝基填料、喷涂填料、双组份和 MS 填充底漆以及反应底漆进行打磨。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!