浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Amo® III 7.5 2 型窗框螺钉 圆柱头,8.0 毫米
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 2 型窗框螺钉 圆柱头,8.0 毫米 - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 2 型窗框螺钉 圆柱头,8.0 毫米 - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 2 型窗框螺钉 圆柱头,8.0 毫米 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Amo® III 7.5 2 型窗框螺钉 圆柱头,8.0 毫米

用于在混凝土和实心砌块结构中紧固窗户。带小圆柱头。镀锌钢,蓝色钝化,RW 30 驱动头

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 装配时间短,无需定位销或安装工具

  • AW 驱动头可延长批头使用寿命,改善动力传输

  • 推进式安装

  • 由于正向配合,负载能力很强

  • 安装时几乎没有膨胀力

  • 无需横向轴承和垫块即可安装窗户(视安装情况而定,请使用 ift 安装工具进行确认)

  • 正向锁定,可拆卸锚栓,无膨胀压力

  • 即使在热负荷下也能保持承载功能

  • 经测试耐火时间为 120 分钟

2000 年 1 月 12 日的第 3174/0649-2 号混凝土防火测试报告



根据 Rosenheim Institute 研究所下达的 ift 指令 FE-07/1,测试安装防洪水窗口的适用性。


测试报告编号 202 31790,2006 年 5 月 17 日



使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 72.5 公斤)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。


在没有侧向支撑和间隔块的情况下进行的测试,ift Rosenheim:2007 年 11 月 21 日的测试报告 105 34261



使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 70 公斤)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。


在没有任何侧向支撑或间隔块的情况下进行测试。


ift Rosenheim:2008 年 3 月 31 日的测试报告 105 35697



使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 70 公斤,在没有钢筋的型材中采用螺纹连接)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。


在没有任何侧向支撑或间隔块的情况下进行测试。


ift Rosenheim:2010 年 10 月 21 日的测试报告 105 43036