32.5% 水溶液减少一氧化氮的排放
这使发动机符合欧洲 4、欧洲 5 和欧洲 6 标准(适用于乘用车)。
符合 ISO 22241-1 标准
制造商授权货号 5861700001(1.89 升瓶)
- 奔驰,A 000 583 0107
- 宝马集团,83190441139
- VW/奥迪,G 052 910 A2
- 马自达,0000-AD-002
清洁应用
- 通过适用于 1.89 升瓶的专用接头
- 通过喷嘴或适用于添加剂罐的接头软管
产品须知
避免接触皮肤和漆面。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于 SCR 催化器的 32.5% 含水尿素溶液,直接喷射到排气流中以减少一氧化氮的排放。
说明
1.89 升瓶
打开接头,用手将它拧到油箱喷嘴上,然后向下按压。当添加剂瓶完全倒空时,按相反顺序将它从油箱喷嘴上拆下,然后丢弃。
5 和 10 升罐
使用集成的喷嘴或接头软管(货号 0891 700)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!