超细微活性泡沫清洁剂(真空效应)
- 泡沫停留在表面并在气泡破裂时主动清除污渍
- 出色的污渍溶解能力
- 无需弄湿内饰,意味着干燥时间更短
不伤材料
适用于车内的各种表面。不会影响预设的安全气囊破裂点。
20 倍效能
- 500 毫升的 Active Clean 约等效于 10 升的液体清洁剂
- 节约成本
按照 Ö-Norm(奥地利标准)的 B 5105 方法进行测试时,可在废水中快速分离
生物降解率> 95%
产品须知
防止产品霜冻。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
说明
将 Active Clean 喷涂到洁净的干抹布上,然后将其涂抹到待处理的区域。然后用座舱护理液处理塑料部件。处理织物和内饰时,请等待一会让泡沫生效,必要时用刷子或海绵去除所有污渍。处理斑点时,请从外向内清理。然后真空清扫内饰。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!