- 非常适合用于梁的结构加固件(横向受压和横向抗张)、第二个木材截面的静态连接以及用于形成木材/混凝土复合天花板。
- 小圆柱头非常适合进行不显眼的连接或凹入式连接。
- 负载能力极高
- 极短的边距(已预钻孔)
- 可以选择进行预钻孔
- 旋入角度 0°–90°
- 批准用于硬木、KERTO/LVL、层板胶合木和其他木质材料
- 适用于 6 x 80 毫米至 10 x 800 毫米的各种产品
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
钻尖:
极短的允许边距,例如 3xd - d = 8–60 毫米支撑;无需预钻孔,木材不会出现裂缝和断开
螺纹:
对称全螺纹,具有高负载能力。塑料无摩擦涂层:可轻松旋入并降低旋入扭矩
通用圆柱头
- 由于头部直径较小,减少了裂开
- 螺钉可以深陷到木材中
AW® 驱动器
传力效果更佳
- 最佳定心
- 使用寿命长
- 均匀的力分布可防止表面涂层损坏
材质:
高强度钢,可实现高断裂扭矩/镀锌,黄色镀铬
必须遵守欧洲技术认证的要求。
您可以使用 Würth 木材尺寸选定软件(在线或下载下来以供离线作业使用)来提供个性化静态建议。对于简单的标准应用,请参阅计算表。请向您的销售代表索取免费副本。
如需木材尺寸选定软件、负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/assy。
ETA-11/0190
ETA–13/0029(8 x 160 毫米至 10 x 580 毫米)
ASSYplus FT 是全螺纹螺钉,广泛用于新建和翻新领域的木结构、木工、木结构房屋和构件建造。加固连接、横向受压或横向抗张加固。
横向受压/抗张加固件
木纹上的木材压力和抗张强度较低。ASSY plus FT 螺钉允许您增加木材的横向受压和抗张强度,使用更少的木材,更有效地进行设计。
横向抗张加固件、槽口和开口
使用 ASSY plus FT 可以快速可靠地进行加固,防止胶合桁架或其他支架因超过木材的抗张强度而发生故障。与使用木质材料面板的浸胶式螺杆或侧梁加固件等传统加固件相比,这可以提供外形美观的解决方案,并显著缩短所需的装配时间。
当使用模制金属件连接主梁和次梁时,通过 ASSY plus FT 进行横向抗张加固:
使用模制金属件连接主梁和次梁时,薄弱点是连接钉排的顶部中心(有破裂的危险)。在小梁挂铁区域使用 ASSY plus FT 对主梁进行横向抗张加固可以消除横向故障的风险。
带桁架支撑的横向受压加固件
借助桁架支撑,ASSY plus FT 可吸收要传输的压缩力。头部与螺纹相配合,通过中间钢板将力引入螺钉,并将其均匀分布在整个木质截面的所有全螺纹螺钉上。支架的负载能力得到提高,并避免了木质截面受压。
主/次支撑梁连接
到目前为止,主梁/次梁连接件由模制金属件制成,例如小梁挂铁或暗梁连接器,它们安装起来非常耗时。ASSY plus FT 螺钉提供了一种省时且不显眼的替代方案。通过以 45° 角拧入 ASSY plus FT,螺钉可以吸收连接的横向力。非常适合以下应用:FT-fix 定型模板。
伪边缘和横向支撑梁加固
通常需要加固现有的梁或椽条,特别是在翻新旧建筑时。由于采用了加固型的伪边缘和侧向支撑梁加固件,ASSY plus FT 螺钉提供了有效且经济高效的技术,可提高梁的负载能力并减少弯曲。
预制房屋施工/木框架施工
ASSY plus FT 也是预制房屋施工的最佳解决方案。得益于全螺纹,它可以吸收明显更大的抗涨、受压和剪切负载。因此,连接不会因超过头部贯穿阻力而受到限制。当短边距符合要求时,钻尖可确保子结构在旋入过程中不会碎裂或破裂,这通常是在螺钉没有钻尖的情况下。
椽檩条连接
当前的椽檩条锚固需要耗时的装配,而且负载能力也很低。因此,ASSY plus FT 是一个有效的替代方案,在装配时间方面有优势。因此,使用 ASSY plus FT 可以忽略 ASSY 3.0 沉头螺钉或 ASSY 3.0 SK 的现有薄弱点,即头部贯穿阻力。即使木质截面随后干燥和收缩,连接也会持久。
连接檩条
在商业和工业建筑的施工中,椽条支撑檩条通常形成为连接檩条。单场梁连接用于创建多场梁。负载能力得到提高,从而可以使用更小的材料截面。 得益于这些帮助,可以建立快速、轻松的连接。在每个连接点均以直角插入 ASSY SK 螺钉(加固),根据负载情况,还会插入 ASSY plus FT 螺钉(直径为 6 或 8 毫米)。无需预钻孔。由于 ASSY plus FT 的边距较短,可以保持较小的木材截面。与板定位销组件相比,取消了定位销和螺栓的复杂设置,因为随后需要正确拧紧螺栓螺母。安装螺钉只需要一台强劲的充电电钻。
基脚梁/边梁
在设计带有木架结构的房屋时,以前的标准是在地板到天花板的结构中建造墙壁。因此,在每种情况下,平顶梁的位置都位于下层的墙壁框架上。结果,气密层和外墙保温层被梁穿透。因此,越来越倾向于让外墙在楼层上方穿过。由于使用 ASSY plus FT 全螺纹螺钉紧固边梁,现在可以通过简单剪切连接的方式,快速、高效、轻松地紧固用于固定天花板的基脚梁/边梁。使用此设计版本,旋入模板 FT-fix 也适用于调整旋入角度和螺钉间距。
梁头翻新
几乎每栋采用木梁天花板的老建筑的承重天花板都有不同程度的损坏。集成在砌体结构中的木材可能会被真菌或昆虫感染。支撑点处的梁已腐烂或严重损坏。通过使用螺栓横向加固的凸耳,可以快速轻松地对这些支撑点进行翻新,并恢复梁的负载能力。这样就无需整体更换损坏的梁。
双剪木/木连接中的定位销杆替换
要干净利落地执行传统的简单定位销杆连接,需要极高的安装精度。在实践中,这通常会导致实施问题。一个视觉上更整洁、经济上更有吸引力的替代方案是使用 ASSY plus FT 螺钉形成双剪木材/木材连接。安装差异可以很容易地用等效的负载能力来补偿。与梁销连接相比,由于螺钉的钩状效应具有有利影响,需要更小的直径。
木材和混凝土复合天花板(WCC 天花板)
使用木材和混凝土复合材料进行天花板翻新,是在梁间距和支架宽度特别大或具有极高额定负载的情况下增加负载能力的最佳方法。在这里,部分旋入的全螺纹螺钉用作抗剪连接件,吸收木梁和混凝土板之间的剪切流。这就消除了由膨胀金属制成的抗剪连接件的耗时安装。对于此方法,ASSY plus FT 拥有自己的欧洲技术认证 (ETA13/0029)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!