采用 RW 驱动器,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的凹槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺杆直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
不显眼的木质组件安装
- 头部直径较小,安装后不显眼
- 在进行螺钉头锥口钻时分裂效应较低
在抗张和受压方向上提供最大的动力传输
- 对称的高性能螺纹搭配钻头尖端的预钻孔性能
- 用于高负载木材/木材连接,无论负载方向如何
由于有效的钻尖,螺钉连接和小材料截面非常紧凑
- 允许极短的边距,例如 3xd,使 ∅ 8 毫米的 ASSY 螺钉可用于 60 毫米宽的梁
- 无需预钻孔
- 木材不会裂开或破裂
- 长螺钉的跳动量小
高强度值和延展性
- 经调整的热处理可确保高强度值和高延展性
产品须知
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- 请勿在直接接触元件的应用场合使用螺钉,也不要在空气中含有氯气的潮湿室内使用
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 FT 层压板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于负载能力也可能降低的塑料锚固件应用,仅使用没有优化螺纹尖端(带铣筋、钻尖、自清空槽等的尖端)的螺钉,如沉头或盘头 ASSY D 螺钉
根据 ETA-11/0190 进行认证,用于木材-混凝土复合天花板 ETA-13/0029
必须遵循欧洲技术审批 (ETA) 的要求
应用
用于具有高抗张或受压拉出负载的连接,以及木结构中外露的木材与木材连接
。
适合使用类别 1 和使用类别 2 中的应用(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色,钝化,无铬 (VI),层厚 8 微米
- 适合使用类别 1(室内)和从 ∅ > 4 毫米开始的使用类别 2(潮湿区域或有遮盖的室外区域)中的应用,符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- 按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类要求
说明
- ASSY 螺钉经批准可用于准静载
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 如果是横向受压加固件,则必须在支撑轴承和螺钉头之间插入一块压力分配板,以实现均匀的负载传输。螺钉头必须与压力分配板齐平。如果适用,请使用带沉头的全螺纹螺钉。必须标注钢板厚度尺寸,以保证螺钉上的负载分布均匀
- 为了在抗张负载下以与纤维成直角的方式加固木构件,必须至少使用 2 颗螺钉。如果在易裂区域上方或下方的旋入深度至少有 20 x d(d 是螺钉的外螺纹直径),则只能使用一颗螺钉
- 全螺纹螺钉适用于加固和创建两个部件之间的高负载连接。连接部件时应没有任何间隙
- 对于采用交叉形状布置或布置在边缘间隙较窄的螺钉块中的长螺钉,建议钻导向孔或使用旋入辅助工具,以避免螺钉交叉
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!