浏览器不支持,请手动加入收藏夹
ASSY®plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头 - 11

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY®plus 4 P CSMR 木板螺钉 硬化镀锌钢,部分螺纹,带头下螺纹,沉头

部分螺纹螺钉,带头下螺纹,沉铣头,强大的接合效果,在木制复合板或实木板边缘附近可实现无间隙紧固,无需预钻孔。头下螺纹的牢固抓握性能可实现无装配间隙的连接,即使使用轻型木制纤维板并且螺钉头在板表面结束时也是如此

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输


  • 由于批头接触面积更大,因此动力更强

  • 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位

  • 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径

  • 与以前的 AW 驱动头兼容


由于配有先进的定心钻尖,可实现精确定位和非常干净利落的钻孔


  • 直接定位和钻孔,无需凿削

  • 通过钻削刃(类似于平底钻头)可获得最高的钻孔性能和精确的钻孔工艺

  • 可在硬表面上进行精确定位,得益于定心销,不会出现打滑状况

  • 由于开始时轻柔地车螺纹,可快速拧紧


轻松沉入硬木/高含结量软木中以及硬木纤维板中


  • 由于铣筋位于沉头处,因此具有极高的铣削性能


由于采用非对称的单螺纹,可最大限度提高螺纹连接的可靠性


  • 钻尖和螺纹槽型实现最佳匹配

  • 由于螺纹齿侧非对称排列,因此可在木材中实现出色的锚固


高强度值和延展性


  • 经调整的热处理可确保高强度值和高延展性
产品须知
  • 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSYplus 4 不锈钢螺钉

  • 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸

  • ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉

通过 ETA-11/0190 认证

必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求。