采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输
- 由于批头接触面积更大,因此动力更强
- 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位
- 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径
- 与以前的 AW 驱动头兼容
由于配有先进的定心钻尖,可实现精确定位和非常干净利落的钻孔
- 直接定位和钻孔,无需凿削
- 通过钻削刃(类似于平底钻头)可获得最高的钻孔性能和精确的钻孔工艺
- 可在硬表面上进行精确定位,得益于定心销,不会出现打滑状况
- 由于开始时轻柔地车螺纹,可快速拧紧
干净利落地沉入软木或木质材料中
- 得益于优化的铣削凹槽,可将螺钉头轻松沉入木材中
- 由于铣削效果得到改善,且铣削凹槽数目增加(达 ∅ 4.5 毫米),因此涂塑层压板中不会出现切屑
- 90° 头与带金属沉孔的配件实现完美配合
由于采用非对称的单螺纹,可最大限度提高螺纹连接的可靠性
- 钻尖和螺纹槽型实现最佳匹配
- 由于螺纹齿侧非对称排列,因此可在木材中实现出色的锚固
产品须知
- 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSYplus 4 不锈钢螺钉
- 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸
- ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
通过 ETA-11/0190 认证
必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求。
应用
用于设计为拉在一起的木-木连接
由于部分螺纹在柄部后立即开始,因此可以使用设计为拉在一起的木-木连接。在这种情况下,螺纹完全位于下部第二个组件中。
适合使用类别 1 和使用类别 2 中的应用(从 ∅ > 4 毫米开始)
- 高质量表面保护,镀锌,蓝色钝化,不含六价铬,∅ 4 毫米以下的镀层为:A2K ,厚度为 5 微米,∅ 4.5 毫米起的镀层为:A3K ,厚度为 8 微米
- 适合使用类别 1(室内)中的应用,并且从 ∅ > 4 毫米起,适合使用类别 2(潮湿区域或有遮盖的室外区域)中的应用,符合 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 标准
- 对于 ∅ 4.5 毫米起、锌层厚度为 8 微米、采用 Cr (III) 钝化处理的螺钉,按照 prEN 14592:2017 (D) 标准满足 T2/C2 分类的要求
说明
- 要提高接合效果或头部贯穿阻力,建议与 ASSY 4 的完美配合垫圈搭配使用
- 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头
- 部分螺纹螺钉是连接木制组件的理想选择。为实现组件的最佳装配,待固定的组件不得比柄长度厚
- 如果使用沉头螺钉进行金属到木材安装,则必须为待连接的金属提供合适的沉头孔
- 对于承重的木材与金属连接,必须将 ASSY 螺钉拧紧至特定的扭矩值。拧紧扭矩 = 所需的扭矩 x 1.2 < 90% 的破坏扭矩
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!